Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-7946083
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBU
EAN/GTIN:
     0065030837255
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 8 VGA- und USB-fähige Computer über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor.

Der 8-Port 1U-Rackmount-USB KVM-Switch SV831DUSBU mit OSD (On-Screen-Display) ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 per USB angeschlossene Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Schnelltastenbefehle oder Drucktasten an der Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem bietet er über das On Screen Display (OSD) zusätzliche Konfigurationsoptionen und Bequemlichkeit.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 64 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Der SV831DUSBU kann nur mit bestimmten 2-in-1-VGA- und -USB-Kabel verwendet werden (separat erhältlich). Nachstehend sehen Sie eine Liste der von StarTech.com anerkannten Kabel:

1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
1,8 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
3 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel
4,5 m ultradünnes USB-VGA-2-in-1 KVM-Kabel

The StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Gummifüße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
89 mm
Verpackungstiefe
573 mm
Verpackungshöhe
268 mm
Paketgewicht
3300 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2900 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Abmessungen (BxTxH)
540 x 180 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse
8
Energiebedarf
110 - 240 AC
Design
Rack-Einbau
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
1U
Gehäusematerial
Stahl
LED-Anzeigen
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
150000 h
Zertifizierung
CE, FCC, TAA, REACH
Energie
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsstrom
0.8 A
Ausgangsspannung
12 V
Ausgangsstrom
1.5 A
Stromstecker-Typ
Typ M
Kompatible Steckertypen
EU, UK, US
Nachhaltigkeit
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Maximale Auflösung
1920 x 1440 Pixel
Plug
Ja
Verkettung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
VGA
Konsolenanschluss
USB A, VGA (D-Sub)
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
9
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Bildschirm
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Weitere Suchbegriffe: kvm switch 8 port, kvm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 302,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,71*
€ 405,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,08*
€ 404,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,83*
€ 391,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,47*
€ 389,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,13*
€ 359,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
StarTech.com
RK12OD
ab € 44,43*
Zubehör
StarTech.com
RKWOODCAB12
ab € 1.297,57*
Zubehör
StarTech.com
SV1631DUSBUK
ab € 554,86*
Zubehör
StarTech.com
2POSTRACK42
ab € 170,75*
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS10
ab € 12,66*
Zubehör
StarTech.com
SVECONUS15
ab € 18,18*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK12U
ab € 229,61*
Zubehör
StarTech.com
RK1236BKF
ab € 421,08*
Zubehör
StarTech.com
RK2236BKF
ab € 601,54*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK25U
ab € 255,28*
Zubehör
StarTech.com
RK2536BKF
ab € 771,20*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK42
ab € 272,91*
Zubehör
StarTech.com
RK960CP
ab € 291,92*
Zubehör
StarTech.com
4POSTRACK36
ab € 318,29*
Zubehör
StarTech.com
SV831DUSBUK
ab € 312,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.