Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Splash 470 45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Splash 470 45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
BURG-WÄCHTER Splash 470 45 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745173
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     SPLASH 470 45 BLACK SB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Für den besonderen Schutz vor Schmutz und Wasser: Das Vorhangschloss Splash 470 45 mit Kunststoffmantel
Das Vorhangschloss Splash 470 45 ist das neue Allround-Schloss von BURG-WÄCHTER! Das robuste Outdoor-Schloss ist in drei Farben erhältlich. Der komplette Aluminiumkorpus und der Bügel sind mit einem widerstandsfähigen Schutzmantel aus Kunststoff umhüllt. Des Weiteren schützt eine Kunststoffkappe das Schlüsselloch vor eindringender Feuchtigkeit. Damit hat Rost keine Chance!

Robustes Outdoor-Schloss trotzt Wind und Wetter
Der Name Splash (spritzen, planschen, plätschern) sagt es schon. Das Vorhangschloss kommt mit Wasser bestens zurecht und trotzt Wind und Wetter. Damit ist es ideal geeignet, um Ihre Dinge im Außenbereich sicher zu schützen. Ob Gartenmöbel oder Werkzeug. Ob Wassersportbedarf oder Gartenhaus. Im Zusammenspiel mit einem Riegel bzw. einer Kette oder einem Seil sorgt das Schloss Splash für Sicherheit.

Gehärteter und doppelt verriegelter Bügel, erhältlich in Schwarz, Gelb und Blau
Des Weiteren bietet das Vorhangschloss 470 45 mit einem massiven Aluminiumkorpus einen starken Schutz gegen Aufbruchsversuche. Schließlich ist der Bügel mit einer Stärke von 8,5 mm gehärtet und bietet somit einen starken Schutz. Des Weiteren wird der Bügel an beiden Seiten verriegelt. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Sicherheit. Erhältlich ist das Vorhangschloss Splash in drei modernen Farben. Sie haben die Wahl zwischen dem Korpus in Schwarz, Gelb oder Blau. Der Kunststoffmantel vom Bügel und der Korpus-Unterseite ist bei allen drei Modellen in Schwarz gehalten.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Schäkeldurchmesser
8.5 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Produktfarbe
Schwarz
Korpusmaterial
Aluminium, Kunststoff, Edelstahl
Schäkel Form
U-förmig
Wetterfestigkeit
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,55*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,54*
€ 8,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,99*
€ 8,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.