| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE3-79745217 Herst.-Nr.: SPLASH 470 45 YELLOW SB EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für den besonderen Schutz vor Schmutz und Wasser: Das Vorhangschloss Splash 470 45 mit Kunststoffmantel Das Vorhangschloss Splash 470 45 ist das neue Allround-Schloss von BURG-WÄCHTER! Das robuste Outdoor-Schloss ist in drei Farben erhältlich. Der komplette Aluminiumkorpus und der Bügel sind mit einem widerstandsfähigen Schutzmantel aus Kunststoff umhüllt. Des Weiteren schützt eine Kunststoffkappe das Schlüsselloch vor eindringender Feuchtigkeit. Damit hat Rost keine Chance!
Robustes Outdoor-Schloss trotzt Wind und Wetter Der Name Splash (spritzen, planschen, plätschern) sagt es schon. Das Vorhangschloss kommt mit Wasser bestens zurecht und trotzt Wind und Wetter. Damit ist es ideal geeignet, um Ihre Dinge im Außenbereich sicher zu schützen. Ob Gartenmöbel oder Werkzeug. Ob Wassersportbedarf oder Gartenhaus. Im Zusammenspiel mit einem Riegel bzw. einer Kette oder einem Seil sorgt das Schloss Splash für Sicherheit.
Gehärteter und doppelt verriegelter Bügel, erhältlich in Schwarz, Gelb und Blau Des Weiteren bietet das Vorhangschloss 470 45 mit einem massiven Aluminiumkorpus einen starken Schutz gegen Aufbruchsversuche. Schließlich ist der Bügel mit einer Stärke von 8,5 mm gehärtet und bietet somit einen starken Schutz. Des Weiteren wird der Bügel an beiden Seiten verriegelt. Ein weiterer Pluspunkt in Sachen Sicherheit. Erhältlich ist das Vorhangschloss Splash in drei modernen Farben. Sie haben die Wahl zwischen dem Korpus in Schwarz, Gelb oder Blau. Der Kunststoffmantel vom Bügel und der Korpus-Unterseite ist bei allen drei Modellen in Schwarz gehalten. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 80 mm | | Schäkeldurchmesser | 8.5 mm | Lieferumfang | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | Merkmale | Produktdesign | Herkömmliches Vorhängeschloss | | Typ | Tastensperre | | Produktfarbe | Schwarz, Gelb | | Korpusmaterial | Aluminium, Kunststoff, Edelstahl | | Schäkel Form | U-förmig | | Wetterfestigkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |