Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Circle 21 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Circle 21 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
BURG-WÄCHTER Circle 21 Herkömmliches Vorhängeschloss 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-79745888
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     21 70 SB
EAN/GTIN:
     4003482377611
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Circle 21 – Das praktische Rundbügelschloss aus Edelstahl
Robust, langlebig und einfach zu bedienen: Das Rundbügelschloss Circle 21 sichert Türen, Tore und alle anderen verschließbaren Gegenstände. Schließlich sollen Fahrräder, Gartengeräte und sonstige Gegenstände nicht leichte Beute werden. Der Korpus des Vorhängeschlosses besteht aus robustem Edelstahl. Somit ist dieser sehr beständig gegen Korrosion. Und Sie haben auch nach langer Zeit keine Probleme, das Schloss sicher zu öffnen und zu verschließen.

Angriffspunkte gegen Aufbruch minimiert
Welche Vorteile bietet ein Rundbügelschloss wie das Circle 21 von BURG-WÄCHTER? Ganz einfach: Aufgrund der besonderen Scheiben-Form und der Bügelkonstruktion gibt es kaum Angriffspunkte für die üblichen Aufbruchswerkzeuge. Denn der Bügel ist zum großen Teil im Schlosskörper versteckt. Des Weiteren ist der Bügel vom Circle 21 gehärtet und verchromt. Übrigens zeigt das der geprägte Schriftzug „Hardened“ auf dem Bügel.

Circle 21 in zwei Größen, gleichschließende Ausführung möglich
Das Rundbügelschloss gibt es in zwei Größen. Das Modell 21 60 besitzt einen Durchmesser von 60 mm, die größere Variante 21 70 einen Durchmesser von 70 mm. Dadurch resultieren natürlich verschiedene Bügelweiten und Bügelhöhen. Somit finden Sie für Ihre ganz individuelle Anwendung bestimmt die richtige Größe. Des Weiteren sind beide Modelle gleichschließend lieferbar. Das heißt: Sie öffnen mit einem Schlüssel mehrere Rundbügelschlösser. Somit hat die Suche nach dem passenden Schlüssel endlich ein Ende.

Apropos Schlüssel: Durch den Präzisions-Stiftzylinder öffnen und schließen Sie das Vorhangschloss äußerst bequem. Zudem ist das Schloss des Circle 21 aus Messing gefertigt. Somit bietet es einen schönen optischen Kontrast zum Korpus aus Edelstahl. Das Schloss wird serienmäßig mit zwei Schlüsseln ausgeliefert.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
70 mm
Schäkeldurchmesser
9 mm
Durchgangshöhe
16 mm
Horizontaler Abstand (max.)
21 mm
Lieferumfang
Anzahl an beigefügten Steckschlössern
2 Stück(e)
Merkmale
Produktdesign
Herkömmliches Vorhängeschloss
Typ
Tastensperre
Schlüsseltyp
Gleichschließung
Produktfarbe
Silber
Korpusmaterial
Edelstahl
Schäkelmaterial
Gehärteter Stahl
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,48*
€ 12,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.