| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE3-80076545 Herst.-Nr.: 1612000000401 EAN/GTIN: 4007751812353 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spezielle Malbücher und Malblöcke für kreative Arbeiten mit künstlerischem Anspruch.
- Acrylmalpapier - Aquarellmalpapier - Ölmalpapier - Skizzenpapier - Mixed Media Papier: Für Aquarell-, Acryl- und Collagetechniken, sowie für Skizzen- und Mischtechniken. - Art Journal: Kreativ-Journal - Mixed Media Ringbuch: Für Aquarell-, Acryl- und Collagetechniken, sowie für Skizzen- und Mischtechniken - Aqua Pad Graphix: Aquarellmalpapier - Marker Pad Graphix: Marker Papier - Alcohol Ink Pad: Spezialpapier für Alkoholtinten Weitere Informationen: Technische Details | Oberflächentyp | Matt | ![](/p.gif) | Format | A4 | Gewicht und Abmessungen | Bogenbreite | 210 mm | ![](/p.gif) | Bogenlänge | 297 mm | Merkmale | Typ | Kunstdruckpapierblock | ![](/p.gif) | Blätteranzahl | 75 Blätter | ![](/p.gif) | Mediengewicht | 75 g/m² | ![](/p.gif) | Ursprungsland | Deutschland |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Decomarker, Deko-Marker, Malblock, Zeichenblock, Feinzeichenkarton, Illustrationskarton, Schulzeichenkarton, Zeichenkarton, Zeichenpapier, marabu acrylmarker, acryl marker, malblock a4 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |