Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gorenje R607A Schneidemaschine Elektro Grau Metall, Kunststoff 110 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gorenje R607A Schneidemaschine Elektro Grau Metall, Kunststoff 110 W
Gorenje R607A Schneidemaschine Elektro Grau Metall, Kunststoff 110 W
Gorenje R607A Schneidemaschine Elektro Grau Metall, Kunststoff 110 W
Gorenje R607A Schneidemaschine Elektro Grau Metall, Kunststoff 110 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-80196602
Hersteller:
     Gorenje
Herst.-Nr.:
     R607A
EAN/GTIN:
     3838782143106
Suchbegriffe:
Alles-Schneider
Allesschneider
Aufschnitt-Maschine
Aufschnittmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
330 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
233 mm
Gewicht
2100 g
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
285 mm
Verpackungshöhe
270 mm
Paketgewicht
2700 g
Merkmale
Typ des Schneiders
Elektro
Scheibendicke (max)
15 mm
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Anzahl der Klingen
1
Edelstahl-Klingen
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Klingendurchmesser
170 mm
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
110 W
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 95,59*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,59*
€ 113,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,05*
€ 113,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,33*
€ 93,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.