Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Villeroy & Boch New Moon Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Villeroy & Boch New Moon Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch New Moon Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Villeroy & Boch New Moon Tasse Weiß Kaffee 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     2813-459-331
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     1042641420
EAN/GTIN:
     4003686386631
Suchbegriffe:
Kaffee-Häuferl
Kaffee-Obere
Kaffee-Obertasse
Kaffee-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
120 g
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
100 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Kaffee
Tassengriff
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Mikrowellengeeignet
Ja
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,657*
€ 11,597*
20 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 52,60002*
€ 67,25004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 11,597*
€ 13,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,057*
€ 13,158
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,667*
€ 12,694
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,657*
€ 10,302
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 69,582* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.