Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-03 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-03 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-03 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-03 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz
Akyga AK-USB-03 USB Kabel USB 2.0 1,8 m USB A Mini-USB B Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85934612
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-03
EAN/GTIN:
     5901720130143
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Micro-B Ste...
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
Akyga® AK-USB-03 ist ein Kabel mit einer Länge von 1,8 m, das den Anschluss von Geräten ermöglicht, die mit 5-poligen USB-A- und USB-Mini-B-Anschlüssen gemäß USB 2.0-Standard ausgestattet sind. Das Produkt wird zur Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten verwendet. Es wird häufig verwendet, wenn die Kamera über den 5-poligen Mini-B-USB-Anschluss an den Computer angeschlossen wird.

Kabel dieses Typs werden üblicherweise für Ladegeräte, Powerbanks, Smartphones, Videokameras und andere Geräte und Zubehörteile verwendet, die derzeit sehr häufig mit einem Micro-B-USB-Anschluss ausgestattet sind. Das Kabel versorgt sie nicht nur mit Strom, sondern kann auch zum Datenaustausch zwischen ihnen und dem Computer oder Laptop verwendet werden.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
Mini-USB B
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Zertifizierung
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.8 m
Gewicht
74 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
260 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
85 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.