Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Akyga AK-USB-24 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 0,5 m USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85935081
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-24
EAN/GTIN:
     5901720135049
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
Akyga® AK-USB-24 ist ein 0,5 m langes Kabel mit einem USB-Typ-A-Stecker und einem USB-Typ-C-Stecker.

Das Kabel wird für die Stromversorgung und Datenübertragung zwischen Geräten im USB 3.1-Standard verwendet, der im Vergleich zu seinem Vorgänger USB 2.0 eine wesentlich höhere maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5 Gb / s aufweist.

Das Akyga® AK-USB-24-Kabel ermöglicht den Anschluss von elektronischen Geräten mit USB-A-Buchse (Laptop, Computer, Powerbank usw.) an Geräte mit einem modernen USB-Typ-C-Anschluss, der unter anderem immer häufiger verwendet wird Smartphones und Macbooks.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Logistikdaten
Ursprungsland
Polen
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Zertifizierung
RoHS, REACH
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Gewicht
42 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
11 mm
Paketgewicht
47 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,90*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.