Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akyga AK-USB-31 Lightning-Kabel 1,8 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Akyga AK-USB-31 Lightning-Kabel 1,8 m Weiß
Akyga AK-USB-31 Lightning-Kabel 1,8 m Weiß
Akyga AK-USB-31 Lightning-Kabel 1,8 m Weiß
Akyga AK-USB-31 Lightning-Kabel 1,8 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85935124
Hersteller:
     akyga
Herst.-Nr.:
     AK-USB-31
EAN/GTIN:
     5901720136183
Suchbegriffe:
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
Das Akyga AK-USB-31 Kabel hat einen symmetrischen Lightning. Er wird zum Laden von Batterien und zur Datenübertragung von Apple-Geräten verwendet. Es zeichnet sich durch eine hohe Verarbeitungsqualität aus, so dass es sicher und langlebig ist. Darüber hinaus eignet sich der USB-A-Stecker sowohl für die Verwendung mit einem Standard-Ladegerät als auch mit einem Computer. Und das Kabel ist länger als die standardmäßigen 1,8 m, so dass es bequem zu benutzen ist.

Dieses Produkt ist mit Apple iPhone, iPad und iPod kompatibel, sowohl mit älteren als auch mit neueren Generationen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB-Version
USB 2.0
Ursprungsland
Polen
Zertifizierung
CE, RoHS, REACH
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
87.6 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
83.4 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.