Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
StarTech.com 8 Port USB / PS/2 KVM Switch mit OSD
Artikel-Nr.:
     CIDE3-882634
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     SV831DUSBGB
EAN/GTIN:
     0065030823975
Suchbegriffe:
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Monitor-T-Switch
Steuern Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer mit einem Satz Tastatur, Maus und Monitor.

Der 8-Port 1U-rackmontierbare USB PS/2 KVM-Switch mit OSD (On-Screen-Display) SV831DUSBGB ist ein zuverlässiges Computermanagement-Tool, mit dem Sie bis zu 8 USB- oder PS/2-fähige Computer über eine einzige Tastatur und Maus sowie einen einzigen Monitor steuern können.

Der KVM-Switch bietet maximale Steuerungsmöglichkeiten. Sie können über Tastenkombinationen oder Druckschalter in seiner Frontblende zwischen den Computern umschalten. Außerdem verfügt er über ein praktisches On-Screen-Display für schnellen Zugriff auf die Konfigurationsmöglichkeiten.

Als perfekte Ergänzung für Serverräume kann der 8-Port Switch in eine Einheit (1U) eines Racks oder Schrankes montiert und mit mehreren KVM-Switches kaskadiert werden, sodass insgesamt bis zu 56 Computer über diesen einen Switch gesteuert werden können.

Dieser hochwertige USB PS/2 KVM-Switch kommt mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für gesamte Lebensdauer des Geräts.

The StarTech.com Advantage

- Die Kaskadierung erweitert die Skalierbarkeit und ermöglicht die Steuerung von bis zu 56 Computern.
- Das robuste, stabile, rackmontierbare Stahlgehäuse gewährleistet auch in anspruchsvollen Umgebungen dauerhaften Einsatz.
- Da keine Software- oder Treiberinstallation erforderlich ist, ist diese KVM-Lösung betriebssystemunabhängig.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
PS/2
Betriebsanleitung
Ja
AC-Netzadapter
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
595 mm
Verpackungshöhe
264 mm
Paketgewicht
3450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
438 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
2900 g
Sonstige Funktionen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Netzteiltyp
110 - 240 V AC
Abmessungen (BxTxH)
180 x 438 x 45 mm
Anzahl Anschlüsse
8
Design
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Eingangsspannung
110-240 V
Leistungen
Auflösung (maximal, analog)
1920 x 1440 Pixel
Zahl der Benutzer
1 Benutzer
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
8
Tastatur Porttyp
USB, PS/2
Video Porttyp
VGA
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 288,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,20*
€ 391,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,31*
€ 389,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,98*
€ 373,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,89*
€ 343,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.