Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Lanberg PDU-08F-0200-BK Stromverteilereinheit (PDU) 8 AC-Ausgänge 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE3-91857900
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     PDU-08F-0200-BK
EAN/GTIN:
     5901969429749
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
482.7 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
45 mm
Größe (Imperial)
19 "
Merkmale
Druckanstiegsschutz
Ja
Design
PDU-Typen
Geändert
Rack-Kapazität
1U
Typ
Einphasig
Montage
Horizontal
Gehäusematerial
Aluminium
Produktfarbe
Schwarz
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Nominale Eingang Spannung
220 - 250 V
Stromstärke (maximal)
16 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Block 1 Ausgangsstrom
3000 A
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
Typ F
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,58*
€ 17,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.