Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Philips Hue White E27 - Smarte Lampe A60 Doppelpack - 1100
Artikel-Nr.:
     752-840884
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     8719514289192
EAN/GTIN:
     8719514289192
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne
Weitere Informationen:
Leistungen
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Arbeitet mit Microsoft Cortana
Ja
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple HomeKit
Ja
Funktioniert mit IFTTT
Ja
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514289192
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Hinweis zum Software-Upgrade
When connected to Bluetooth App or Hue Bridge
Dimmbar mit Hue App
Ja
HomeKit Kompatibilität
Ja
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Hue Bulbs
2 Glühbirne(n)
Hue-Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
10 kWh
Energiequelle
AC
Stromverbrauch (Standby)
0.41 W
Stromverbrauch (max.)
9.5 W
Eingangsspannung
220 - 240 V
Spannung
LED V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929002469205
Sonstige Funktionen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
61 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
67 g
Glühbirnendurchmesser
61 mm
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Schnittstelle
Bluetooth/Zigbee
Produktfarbe
Weiß
WLAN-Standards
Nicht unterstützt
Leuchtmitteltyp
LED
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühbirnengröße
A60
Glühlampenform
Reflektor
Lichtfarbe
Weiches Weiß
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtleistung
1100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
9.5 W
Äquivalente Glühlampenleistung
75 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Mittlere Lebensdauer
25000 h
Dimmbar
Ja
Lampentechnologie
LED
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Software kann nicht hochgerüstet werden
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
148 mm
Verpackungstiefe
78 mm
Verpackungshöhe
140 mm
Paketgewicht
214 g
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 33,65*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 2,90*
ab € 25,43*
€ 35,04*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 28,63*
€ 39,22*
2 Tage
2
pro Stück
€ 6,95*
ab € 32,73*
€ 47,95*
7 Tage
12
pro Packung
€ 6,99*
ab € 35,89*
€ 48,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,65*
€ 40,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.