Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Traco Power TMPW 50-112 Elektrischer Umwandler 50 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Traco Power TMPW 50-112 Elektrischer Umwandler 50 W
Traco Power TMPW 50-112 Elektrischer Umwandler 50 W
Artikel-Nr.:
     CIDE3-93865936
Hersteller:
     Traco
Herst.-Nr.:
     TMPW 50-112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
Einbau Netzteil
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
50 W
AC Eingangsspannung
90 - 305 V
DC input Spannung
100 - 250 V
Ausgangsstrom
4167 mA
Ausgangsspannung
12 V
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kupfer, Silikon, Nickel
Anzahl
1
Typ
DC/DC
Betriebstemperatur
-40 - 75 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-50 - 125 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Konformitätsbescheinigungen
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
47 mm
Tiefe
23.1 mm
Höhe
74.2 mm
Gewicht
158 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,85*
€ 31,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.