Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KREUL 84173 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 32 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KREUL 84173 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 32 Stück(e)
KREUL 84173 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 32 Stück(e)
KREUL 84173 Bastel- & Hobby-Farbe Acrylfarbe 20 ml 32 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE3-96789436
Hersteller:
     C.Kreul
Herst.-Nr.:
     84173
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acrylfarbe
Aquarellfarben
kreul acrylfarben set
aquarellfarben
Mit dem SOLO GOYA Acrylic Einsteiger-Set mit 32 x 20 ml Tuben erhalten Sie als kompakte Zusammenstellung eine koloristisch ausgewogene, breite Farbauswahl der hochwertigen SOlO GOYA Acrylic für den Einstieg in die Acrylmalerei. Die Künstler-Acrylfarbe aus dem Hause KREUL zeichnet sich durch ihre weiche geschmeidige Konsistenz aus. Die starke Farbintensität und brillante Leuchtkraft zieht sich durch das gesamte Farbspektrum. Die Künstler-Acrylfarbe in Studienqualität lässt sich cremig vermalen und trocknet schnell und gleichmäßig matt auf. Die hochpigmentierte Künstler-Acrylfarbe in Studienqualität Für cremiges Vermalen Für eine Vielzahl von Maluntergründen geeignet, wie z.B. Leinwand, Papier, Karton, Holz, Stein, Metall, Leder und viele Kunststoffe Für Schule, Studium, Beruf und Freizeit Auf Wasserbasis Trocknet schnell und gleichmäßig matt auf Hohe Farbintensität, brillante Leuchtkraft Sehr gute Deckkraft, enthält lichtechte Pigmente Weiche, geschmeidige Konsistenz Mittlere Viskosität Wasserverdünnbar, gut untereinander mischbar Nach dem Trocknen wasserfest Made in Germany
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Acrylfarbe
Empfohlene Altersgruppe
Universal
Schnell trocknend
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
20 ml
Weitere Suchbegriffe: acrylfarben set
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,31*
€ 39,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,26*
€ 37,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.