Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 818.1301 Mechanik-Werkzeugsätze 46 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 818.1301 Mechanik-Werkzeugsätze 46 Werkzeug
KS Tools 818.1301 Mechanik-Werkzeugsätze 46 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256276
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     818.1301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
46 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
1220 g
Logistikdaten
ASIN
B001H30UXG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,08*
€ 72,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,60*
€ 69,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,80*
€ 66,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,77*
€ 65,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,40*
€ 56,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.