Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AXS.SMJ1 Mechanik-Werkzeugsätze 21 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AXS.SMJ1 Mechanik-Werkzeugsätze 21 Werkzeug
Facom AXS.SMJ1 Mechanik-Werkzeugsätze 21 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256370
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AXS.SMJ1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Einhand-Knarrensatz
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
21 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
195 mm
Höhe
55 mm
Gewicht
2400 g
Logistikdaten
ASIN
B07SHSQJPT
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,93*
€ 400,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,71*
€ 397,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 302,61*
€ 360,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,79*
€ 347,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
AXS.LJ1
ab € 253,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.