Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KS Tools 815.1171 Mechanik-Werkzeugsätze 171 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KS Tools 815.1171 Mechanik-Werkzeugsätze 171 Werkzeug
KS Tools 815.1171 Mechanik-Werkzeugsätze 171 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256456
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     815.1171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
171 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
130 mm
Gewicht
8260 g
Logistikdaten
ASIN
B007XU91EQ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,89*
€ 240,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,75*
€ 237,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,80*
€ 229,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.