Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom SL.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom SL.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Facom SL.161-4P12 Mechanik-Werkzeugsätze 26 Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97256604
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     SL.161-4P12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl Werkzeuge
26 Werkzeug
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
188 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
4950 g
Logistikdaten
ASIN
B071Z5W7FY
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 255,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,12*
€ 379,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 305,75*
€ 363,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,35*
€ 327,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,49*
€ 318,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 255,45*
€ 303,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.