Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom KT.22A Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom KT.22A Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Facom KT.22A Steckschlüsseleinsatz Steckschlüsselbuchse
Artikel-Nr.:
     CIDE3-97262565
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     KT.22A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außensechskant-Bit
Bit (Außensechskant)
Bit Außensechskant
Bit Innensechskant
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C2UAY
Merkmale
Produkttyp
Steckschlüsselbuchse
Anzahl an Buchsenköpfen
1 Kopf/Köpfe
Muffengrößen (metrisch)
22 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
86.6 mm
Höhe
20 mm
Gewicht
370 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,72*
€ 59,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,61*
€ 55,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,60*
€ 51,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.