Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
POLY Sync 40-M Microsoft Teams-zertifizierte USB-A USB-C Freisprecheinrichtung
Artikel-Nr.:
     CIDE4-101946358
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     77P35AA
EAN/GTIN:
     197029590473
Suchbegriffe:
Desktop-Freisprecheinrichtung
Freisprechanlage
Freisprecheinrichtung
Desktop Audio Konferenzsysteme
Flexibel. Einfach. Intelligent
Das Geschäft ist schnelllebig. Auch die Teilnahme an virtuellen Meetings sollte schnell gehen. Mit der intelligenten Freisprecheinrichtung Poly Sync 40 USB/Bluetooth® können Benutzer direkt mit der Arbeit beginnen. Leichte Bedienbarkeit kombiniert mit hochwertigem Klang – optimiert für flexible Arbeitsplätze und kleine Meetingräume.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
273 mm
Tiefe
102 mm
Höhe
38 mm
Gewicht
610 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Bluetooth-Version
5.1
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-C
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 7800 Hz
Mikrofonanzahl
3
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C, USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Gesprächszeit
30 h
Akkuladezeit
5 h
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
359 mm
Verpackungstiefe
183 mm
Verpackungshöhe
55 mm
Paketgewicht
820 g
Merkmale
Gerätetyp
PC
Produktfarbe
Silber
Kabellänge
1.05 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP64
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 119,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,45*
€ 175,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,79*
€ 169,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,58*
€ 154,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,14*
€ 141,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.