Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Wireless Headset
>
Bluetooth Headset
>
Artikel
POLY Voyager Focus 2-M, für Microsoft Teams zertifiziertes Headset mit Tischladegerät
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-101995137
Hersteller:
Poly
Herst.-Nr.:
77Y90AA
EAN/GTIN:
197029610027
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
DECT Headset
HP Headsets
Computer-Headset
Der brillante Klang eines fokussierten Gesprächs
Schaffen Sie mit dem Voyager Focus 2 Stereo-Bluetooth®-Headset einen Fokussierungsbereich um sich herum. Intelligent konzipiert für beste Audioqualität – Ihr Anruf ist alles, was Sie hören. Und der Fokus bleibt auf dem Gespräch – genau dort, wo er hingehört.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
155 mm
Tiefe
67 mm
Höhe
182 mm
Gewicht
115 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Paketgewicht
712 g
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Bluetooth-Pairing, Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
DECT verbindbar
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
USB Anschluss
Ja
Bluetooth
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Headset kabelgebunden
,
Headset schnurgebunden
,
Kabelgebundenes Headset
,
Schnurgebundenes Headset
,
Kopfhörer
,
Ladegerät USB
,
USB Ladegerät
,
USB Ladestation
,
USB Netzteil
,
USB Power Adapter
,
USB Power Supply
,
Büro Headset
,
Call Center Headset
,
Callcenter Headset
,
Home Office Headset
,
Office Headset
,
Plantronics Headsets
,
Poly Headsets
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
headset plantronics usb-c
,
bluetooth headset
,
plantronics bluetooth headset
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 123,63*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,87*
€ 180,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,97*
€ 178,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,80*
€ 161,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 64,91*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,51*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,26*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 151,69*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 60,34*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 48,01*
Ähnlich
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset
Jabra
24089-999-899
ab € 70,25*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 146,11*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 125,37*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 264,11*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,45*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 51,97*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 203,08*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 222,35*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 231,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen