Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 106161095 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 106161095 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 106161095 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106143436
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     106161095
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Siemens
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Aopen / Maxdata / Wortmann / Acer / Fujitsu-Siemens / Medion Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Aopen, Maxdata, Wortmann, Acer, Fujitsu-Siemens, Medion Notebook Ersatz für Akku BAT-30N, BAT30N3L, BT.A0101.001, BT.A0101.002, BT.T3404.001, BTP-30N3L, BTP-550, BTP-550P, HBT.0186.001, HBT.186.002, MCY23, MCY25, MCY27 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Acer
Kompatibilität
Acer Aspire 1200 Acer Aspire 1202 Acer Aspire 1203 Acer Travelmate 270 Acer Travelmate 270XV Acer Travelmate 272 Acer Travelmate 272LC Acer Travelmate 272X Acer Travelmate 272XV Acer Travelmate 272Xvi Acer Travelmate 273 Acer Travelmate 273x Acer Travelmate 273XV Acer Travelmate 275 Acer Travelmate 275LC Acer Travelmate 550 Acer TravelMate Alpha 5000 Acer TravelMate Alpha 550 Acer TravelMate Alpha 550LV Acer TravelMate Alpha 550XV Aopen Barebook 1555 Aopen Barebook 1555A Aopen Barebook 1555G Aopen Barebook 1556 Aopen Barebook 1556A Aopen Barebook 1556G Aopen Barebook 1556J Aopen Barebook 1556O Aopen Barebook 1557 Aopen Barebook 1557A Aopen Barebook 1557G Aopen Barebook 1557J Fujitsu-Siemens Amilo A-6600 Fujitsu-Siemens Amilo A-7600 Fujitsu-Siemens Amilo D-5100 Fujitsu-Siemens Amilo D-5500 Fujitsu-Siemens Amilo D-6100 Fujitsu-Siemens Amilo D-6500 Fujitsu-Siemens Amilo D-6800 Fujitsu-Siemens Amilo D-7500 Fujitsu-Siemens Amilo D7800 Fujitsu-Siemens Amilo M7000 Pro Fujitsu-Siemens Lifebook 30N3c Fujitsu-Siemens Lifebook A4170 Fujitsu-Siemens Lifebook A4177 Fujitsu-Siemens Lifebook A4187 Fujitsu-Siemens Lifebook A419 Maxdata Pro 7000 Serie Medion MD95072 Medion WIM2030 Wortmann Terra Aura i9 Wortmann Terra Aura M8000 Wortmann Terra Aura MWS8100-Serie
Produktfarbe
Schwarz
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,13*
€ 82,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,18*
€ 79,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,74*
€ 72,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,08*
€ 61,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.