Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888200289 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888200289 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200289 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888200289 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106145467
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888200289
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr MSI / Wortmann / Medion Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem MSI, Wortmann, Medion Notebook Ersatz für Medion Akku BTY-S14, BTY-S15, E2MS110K2002, E2MS110W2002, E2MS115K2002, 40029150, 40029231, 40029683 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
MEDION
Kompatibilität
Medion Akoya MD97107 Medion Akoya MD97125 Medion Akoya MD97127 Medion Akoya MD97164 Medion Akoya MD97295 Medion Akoya MD97411 Medion Akoya MD97663 Medion Akoya MD97690 Medion Akoya MD97842 Medion Akoya MD97931 Medion Akoya MD97982 Medion Akoya MD98035 Medion Akoya P6313 Medion Akoya P6512 Medion Akoya Mini E1311 Medion Akoya Mini E1312 Medion Akoya Mini E1315 Medion Akoya Mini E6313 Medion Akoya Mini E6315 MSI CR41 MSI CR61 MSI CR650 MSI CR70 MSI CX41 MSI CX61 MSI CX650 MSI CX70 MSI FR400 MSI FR600 MSI FR620 MSI FR700 MSI FX400 MSI FX420 MSI FX600 MSI FX603 MSI FX610 MSI FX620 MSI FX620DX MSI FX700 MSI GE-70 MSI GE60 MSI GE620 MSI GE620DX MSI MS-1482 MSI MS-16G1 MSI MS-16G4 MSI MS-16G7 Wortmann Terra Mobile 1766 Wortmann Terra Mobile 1773
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5200 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl Batteriezellen
6
Batteriekapazität
57.72 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,47*
€ 60,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,59*
€ 51,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.