Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888201653 Notebook-Ersatzteil Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888201653 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888201653 Notebook-Ersatzteil Akku
VHBW 888201653 Notebook-Ersatzteil Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-106145955
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888201653
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Akku für Notebook
Akku für Notebooks
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Thunderobot / Shinelon / Hasee / Clevo / Sager / Schenker / Eurocom / Terrans Force Notebook Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Thunderobot, Shinelon, Hasee, Clevo, Sager, Schenker, Eurocom, Terrans Force Notebook Ersatz für Akku 4ICR18/65-2, 6-87-P750S-4272, 6-87-P750S-4U73 Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Akku
Markenkompatibilität
Clevo
Kompatibilität
Clevo One K73-5N Clevo P750DM-G Clevo P750DM2-G Clevo P750ZM Clevo P750ZM-G Clevo P750ZM-S Clevo P751DM Clevo P751DM-G Clevo P751DM2-G Clevo P751ZM Clevo P751ZM-S Clevo P770-DM Clevo P770DM Clevo P770DM-G Clevo P770ZM Clevo P770ZM-G Clevo P770ZM-S Clevo P771DM Clevo P771DM-G Clevo P771ZM Clevo P771ZM-G Clevo P771ZM-S Clevo P775DM Clevo P775DM-G Clevo P775DM1 Clevo P775DM1-G Clevo P775DM2-G Clevo P775DM3-G Clevo P775TM-G Clevo P775TM1 Clevo P775TM1-G Eurocom P5 Eurocom P5 Pro Eurocom P7 Eurocom P7 Pro Eurocom Sky X7C Eurocom Sky X7C i9-9900K Hasee CP75S01 Hasee G155P Hasee GP77S02 Hasee GX8 D0 Hasee GX8-CP5S1 Hasee GX8-CR6S1 Hasee GX8-CR7S1 Hasee GX8-GL7S1 Hasee GX8-I76172S1 Hasee GX8-SP7S1 Hasee HASEE GX7 Hasee Shinelon V56 Pro Hasee V56 Pro Hasee V56-648ISIN-P Hasee ZX7-CP5S1 Hasee ZX7-D0 Hasee ZX7-G4S1 Hasee ZX7-i76172S1 Hasee ZX7-KP5D1 Hasee ZX7-KP7S1 Hasee ZX7-SL7S1 Hasee ZX7-SP5D1 Hasee ZX7-V37 Hasee ZX8 Hasee ZX8 D0 Hasee ZX8-D0 Hasee ZX8-GL7S1 Hasee ZX8-I76172S1 Hasee ZX8-SL7S2 Hasee ZX8-SP7S1 Sager NP9752 Sager NP9752-S Sager NP9755 Sager NP9758 Sager NP9758-S Sager NP9772 Sager NP9772-S Sager NP9773 Sager NP9775 Sager NP9778 Sager NP9778-S Schenker W705 Schenker W706 Schenker XMG U505 Schenker XMG U505 Pro Schenker XMG U506 Schenker XMG U507 Schenker XMG U705 Schenker XMG U705-1AR Schenker XMG U705-1UM Schenker XMG U705-1UW Schenker XMG U705-2AD Schenker XMG U705-3EY Schenker XMG U705-3UK Schenker XMG U705-4UZ Schenker XMG U705-5AH Schenker XMG U705-5AW Schenker XMG U705-7AF Schenker XMG U705-7EF Schenker XMG U705-9EL Schenker XMG U706 Schenker XMG U706-1ab Schenker XMG U706-2AY Schenker XMG U706-2in Schenker XMG U706-4at Schenker XMG U706-4ob Schenker XMG U706-5uc Schenker XMG U706-6uh Schenker XMG U706-7IM Schenker XMG U706-ftm Schenker XMG U706-jmx Schenker XMG U706-kms Schenker XMG U706-mkd Schenker XMG U706-phs Schenker XMG U706-qtf Schenker XMG U706-vbj Schenker XMG U706-wpd Schenker XMG U716 Schenker XMG Ultra 17 Schenker XMG Ultra 17 Turing Shinelon V87P Shinelon V87P-5480S2N Terrans Force X599 Terrans Force X599 1070 67SH1 Terrans Force X599 1070 87SH1 Terrans Force X599 970M 47 Terrans Force X599 970M 47S Terrans Force X599 970M 5SH1 Terrans Force X599 970M X3T Terrans Force X599 970M XE3T Terrans Force X599 980M 47K Terrans Force X599 SERIE Terrans Force X599-1070-67SH1 Terrans Force X599-1070-67SH2 Terrans Force X599-1070-87SH1 Terrans Force X599-970M Terrans Force X599-970M-47 Terrans Force X599-970M-47S Terrans Force X599-970M-5SH1 Terrans Force X599-970M-X3Q Terrans Force X599-970M-X3T Terrans Force X599-970M-XE3T Terrans Force X599-970M-XE3Z1 Terrans Force X599-980M-47K Terrans Force X599-G-67SH1 Terrans Force X799 Terrans Force X799 970M XE3 Terrans Force X799 980M G79 Terrans Force X799 980M G79K Terrans Force X799 980M XE3 Terrans Force X799 SERIE Terrans Force X799-67SH1 Terrans Force X799-970M-XE3 Terrans Force X799-980M-G79 Terrans Force X799-980M-G79K Terrans Force X799-980M-XE3 Terrans Force X799-G-67SH1 Thunderobot G150T Thunderobot G150T-47208G128G1T9602G Thunderobot G150T-47208G1T9502G Thunderobot P750DM
Produktfarbe
Schwarz
Zertifizierung
CE & RoHs
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
4400 mAh
Akku-/Batteriespannung
14.8 V
Anzahl Batteriezellen
8
Batteriekapazität
65.12 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 90,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,72*
€ 136,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,90*
€ 135,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,47*
€ 127,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,08*
€ 123,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,17*
€ 107,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.