Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Silverstone HELA 1200R Platinum Netzteil 1200 W 20+4 pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-107044647
Hersteller:
     Silverstone
Herst.-Nr.:
     SST-HA1200R-PM
EAN/GTIN:
     4710679815565
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
20+4 pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
3
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
12
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 8pin
6
CPU P4 Verbinder (4-pin)
2
Floppy-Laufwerk Stromverbindung
1
Diskettenlaufwerkstecker
Ja
Kabellänge des Diskettenlaufwerks
100 mm
Kabeltyp
Fully-Modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
120 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
120 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
22 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
2.5 A
Effizienz
88 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Platinum
ATX-Version
3.0
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
135 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2900 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 239,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,93*
€ 292,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,97*
€ 290,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,98*
€ 289,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 239,59*
€ 285,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.