Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 85 % |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
| Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
| Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
| Anzahl SATA Stromstecker | 8 |
| SATA-Netzkabellänge | 150,500 mm |
| Periphere (Molex) Netzkabellänge | 150,500 mm |
| Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 4 |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol) | 1 |
| PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge | 600 mm |
| Diskettenlaufwerkstecker | Ja |
| Kabellänge des Diskettenlaufwerks | 150 mm |
| Kabeltyp | Fully-Modular |
Energie | Gesamtleistung | 750 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 10 A |
| Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
| Kombinierter Strom (+3.3V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (+12V) | 750 W |
| Kombinierter Strom (+5V) | 100 W |
| Kombinierter Strom (-12V) | 3.6 W |
| Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
| Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (+12V) | 62.5 A |
| Max Ausgangsstrom (+5V) | 20 A |
| Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.3 A |
| Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
| Haltezeit | 17 ms |
Leistungen | Zweck | PC |
| Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
| 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Platinum |
| ATX-Version | 3.0 |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
| Sicherheit | CE/FCC/UKCA/ICES/LVD/TUV/cTUVus/CB/CCC/BSMI |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
| Kühlung | Aktiv |
| Lüfterdurchmesser | 120 mm |
| Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
| Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
| Tiefe | 140 mm |
| Höhe | 86 mm |