Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kiloview N60 Videosignal-Konverter Aktiver Videokonverter 3840 x 2160 Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-109952000
Hersteller:
     Kiloview
Herst.-Nr.:
     N60
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB HDMI Adapter
Video Converter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
135 mm
Tiefe
98 mm
Höhe
35 mm
Energie
Arbeitsspannung
12 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
16 W
Merkmale
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
On-Screen-Display (OSD)
Ja
LED-Anzeigen
Status
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Power over Ethernet (PoE)
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
PoE+
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Video-Auflösung
1280 x 720,1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Unterstützte Video-Modi
720p, 1080i, 1080p, 2160p
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1280x720@24fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@23.98fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@29.97fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@50fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@23.98fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@29.97fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Ausgangsschnittstelle
HDMI
Eingang
1
Teilnehmerausgang
1
Audioausgang
1
Anzahl RJ-45-Anschlüsse
2
3,5-mm-Anschluss
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 632,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,24*
€ 794,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 662,75*
€ 788,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 654,34*
€ 778,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 646,47*
€ 769,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 632,62*
€ 752,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.