Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Cooler Master Hyper 622 Halo White Prozessor Luftkühlung 12 cm Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-109981363
Hersteller:
     Cooler Master
Herst.-Nr.:
     RR-D6WW-20PA-R1
EAN/GTIN:
     4719512134252
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
CPU Lüfter Sockel AM4
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
3.36 W
Nennspannung
12 V
Nennstrom
0.28 A
Sicherheitsstrom
0.54 Ah
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
125 mm
Höhe
157 mm
Gewicht
1260 g
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
120 x 120 x 25 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
170 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
1700 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Lamellenmaterial
Aluminium
Anzahl Wärmerohre
6
Beleuchtungs-LED
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Ventilator-Anschluss
4-polig
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
360 mm
Höhe des Versandkartons
230 mm
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Prozessor
Typ
Luftkühlung
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
LGA 1151 (Socket H4), LGA 1155 (Socket H2), LGA 1156 (Socket H), LGA 1200 (Socket H5), LGA 1700, Socket AM4, Buchse AM5
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
650 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
2050 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
27 dB
Maximaler Luftstrom
51.88 cfm
Maximum Luftdruck
2.89 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Lagertyp
Gewehrlager
Mittlere Zeit bis zum Ausfall (MTTF) des Lüfters
160000 h
Weitere Suchbegriffe: CPU Lüfter Sockel AM5, cpu lüfter sockel 1151, Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 51,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,56*
€ 61,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.