Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WISKA ESKV-L 12 LT LG Hellgrau Polyamid, Silikon 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WISKA ESKV-L 12 LT LG Hellgrau Polyamid, Silikon 50 Stück(e)
WISKA ESKV-L 12 LT LG Hellgrau Polyamid, Silikon 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE4-110146160
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10062737
EAN/GTIN:
     4007685627375
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m12 pvc
kabelverschraubung
kabelverschraubung m12
Kabelverschraubung LowTemp, Kunststoff, M12, RAL 7035, langes Anschlussgewinde
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Hellgrau
Material
Polyamid, Silikon
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
M12
Gewindelänge
15 mm
Schraubenschlüsselbreite
16 mm
Kabeldurchmesser (min.)
3 mm
Kabeldurchmesser (max.)
7 mm
Durchmesser Montageloch
18 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Zertifizierung
Sprint, DNV, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4682*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6723*
€ 0,80004
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6323*
€ 0,75244
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5682*
€ 0,67616
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5523*
€ 0,65724
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4682*
€ 0,55716
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10064005
ab € 0,1168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.