Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Corsair Dominator CMT64GX5M2B6000Z30 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR5 6000 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-111738149
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMT64GX5M2B6000Z30
EAN/GTIN:
     840006672470
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
6000 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
30
Speicherspannung
1.1,1.4 V
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR5 RAM RGB, DDR5 RGB RAM, RGB DDR5 RAM, ddr ram 64gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 233,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,28*
€ 309,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,50*
€ 308,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,19*
€ 301,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 249,35*
€ 296,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,41*
€ 277,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 75,14*
Ähnlich
Asus
90MB1FY0-M0EAY0
ab € 178,08*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 67,85*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 68,05*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,30*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 64,40*
Ähnlich
Asus
90DD0210-M29000
ab € 107,54*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 184,78*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 326,25*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 355,83*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 451,89*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 460,63*
Ähnlich
Asus
90YV0IH2-M0NA00
ab € 229,10*
Ähnlich
Asus
90YV0J90-M0NA00
ab € 496,36*
Ähnlich
Asus
90YV0IV2-M0NA00
ab € 657,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.