Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Thermaltake Smart BM3 Netzteil 550 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-112194215
Hersteller:
     Thermaltake
Herst.-Nr.:
     PS-SPD-0550MNFABE-3
EAN/GTIN:
     4713227539524
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
7
Stromkabellänge Motherboard
600 mm
Anzahl SATA Stromstecker
3
SATA-Netzkabellänge
150,500 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
150,500 mm
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
2
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4 Pol)
1
PCI Express-Stromanschlüsse (12+4-polig) Kabellänge
600 mm
Kabeltyp
Semi-Modular
Energie
Gesamtleistung
550 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
12 A
Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC)
Aktiv
Kombinierter Strom (+3.3V)
105 W
Kombinierter Strom (+12V)
550 W
Kombinierter Strom (+5V)
105 W
Kombinierter Strom (-12V)
3.6 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
45.85 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
16 A
Max. Ausgangsstrom (-12V)
0.3 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Haltezeit
17 ms
Energieschutzeigenschaften
Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Überlastschutz, Kurzschluß, Unterspannung
Leistungen
Zweck
PC
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Bronze
ATX-Version
3.0
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Sicherheit
CE/UKCA/LVD/UKCA/FCC/ICES/TUV/CB/cTUVus/BSMI/CCC
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
120 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
140 mm
Höhe
86 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,29*
€ 86,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.