Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Oxford 100330154 Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Oxford 100330154 Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Oxford 100330154 Sammelmappe Karton Mehrfarbig A4
Artikel-Nr.:
     CIDE4-113764555
Hersteller:
     Oxford
Herst.-Nr.:
     100330154
EAN/GTIN:
     3362949901549
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Aktions-Mappe
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Merkmale
Typ
Manila-Ordner
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Mehrfarbig
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Maximale Kapazität
200 Blätter
Mediengewicht
240 g/m²
Anzahl der Ordnerklappen
2
Enthält wiederverwertbare Materialien
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Höhe
315 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 1,03*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Oxford
100330147
€ 0,94*
Sonstiges
Oxford
100330148
€ 0,94*
Sonstiges
Oxford
100330150
€ 0,94*
Sonstiges
Oxford
100 330 149
€ 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.