Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Paulmann PL29089 LED strip Gold 1800 K 4,2 W E27
Artikel-Nr.:
     CIDE4-114736048
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     29089
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
1
AC Eingangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
110 mm
Länge (mm)
160 mm
Leistungen
Lampenleistung
4.2 W
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Glühlampenform
Linear
Lichtleistung
200 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Lichtfarbe
Gold
Farbtemperatur
1800 K
Strahlungswinkel
360 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leistungsfaktor
0,5
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
94 %
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Lampenstrom
38 mA
Eingangsspannung
230 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,72*
€ 25,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,76*
€ 24,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.