Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
€ 0,00
 

AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
AEG OSF5O88ES Kühlschrank mit Gefrierfach Integriert 124 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-116972310
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     933 016 190
EAN/GTIN:
     7333394026022
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Der 5000 OptiSpace Kühlschrank bietet zahlreiche Aufbewahrungsmöglichkeiten mit reichlich Platz zwischen den Glasablagen. Alle Ablagen lassen sich leicht herausnehmen und ganz nach deinen Anforderungen wieder einsetzen - für eine mühelose und praktische Lagerung.

OptiSpace: Individuell verstellbare Glasablagen
OptiSpace ermöglicht dir eine flexible Nutzung des Kühlraums. Einfach die Glasablagen herausnehmen und deinen Bedürfnissen entsprechend anordnen – beispielsweise für die Lagerung von hohen Gegenständen wie Torten oder großen Töpfen. Zudem erleichtert dir die Entnahmen der Ablagen die Reinigung des Innenraums.

4-Sterne-Gefrierfach: Kalte -18° C, sogar im Inneren des Kühlschranks
Sichere Tiefkühlung auch im Inneren des Kühlschranks. Das 4-Sterne-Gefrierfach erreicht -18° C und ist perfekt für kleinere Lebensmittelmengen oder Fertiggerichte.

Integrierte elektrische Steuerung: Für präzises Kühlen
Die integrierte elektronische Steuerung ermöglicht eine präzise Einstellung der Kühlungsfunktionen. LED-Anzeigen zeigen die Temperatureinstellung deutlich an, sodass du bequem die richtige Temperatur für deine Lebensmittel einstellen kannst.

LED-Beleuchtung: Energiesparende Innenbeleuchtung.
Die LED-Innenbeleuchtung erzeugt ein dezentes Licht, das den gesamten Kühlraum gleichmäßig ausleuchtet. Im Vergleich zu herkömmlichen Glühbirnen sind LED-Lampen sehr energieeffizient und langlebig.

Gemüseschublade: Auch langes Gemüse lagern
Endlich genug Platz für Gemüse. Geräumiges Verstauen von Lauch, Stangensellerie und anderen Gemüsesorten.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
110 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Eierablage
Ja
Anzahl der Eierbalkone
1
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
14 l
Gefrierkapazität
2.6 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
9.5 h
Sternekennzeichnung
4*
Gewicht und Abmessungen
Breite
548 mm
Tiefe
549 mm
Höhe
873 mm
Gewicht
31620 g
Einbauraum Breite
560 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
880 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
143 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
100 W
AC Eingangsspannung
230-240 V
Ergonomie
Kabellänge
2.4 m
Verpackungsdaten
Paketgewicht
32750 g
Design
Geräteplatzierung
Integriert
Produktfarbe
Weiß
Türscharnier
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Türscharniertyp
Schlepptürtechnik
Steuerung
Berührung
Regalmaterial
Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
124 l
Klimaklasse
SN-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
36 dB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 434,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 434,86*
€ 517,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 431,58*
€ 513,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,50*
€ 501,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,94*
€ 485,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 364,52*
€ 433,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.