Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G309 Maus Gaming rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 2560 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE4-120688722
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-007208
EAN/GTIN:
     5099206117853
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
MINIMALE GRENZEN. MAXIMALE LEISTUNG.
Die G309 LIGHTSPEED Maus bietet fortschrittliche kabellose Technologie, damit alle Gamer ihr volles Potenzial ausschöpfen können. Optimiere deine Leistung, minimiere Barrieren und tauche maximal in das Spiel ein.

MAXIMALE FLEXIBILITÄT
Flexible duale drahtlose Konnektivität durch LIGHTSPEED und Bluetooth. Jede Millisekunde zählt, und die kabellose LIGHTSPEED-Technologie bietet eine nahtlose und zuverlässige Verbindung zu deinem Spiel, damit du mit ultimativem Vertrauen spielen kannst. Spiele mit kabelloser Gaming-Qualität mit niedriger Latenz oder wechsle zu einer universellen Bluetooth-Verbindung für absolute kabellose Flexibilität.

MINIMALES GEWICHT
Die G309 LIGHTSPEED ist für Marathon-Spielsessions ausgelegt. Mit ihrem geringen Gewicht von 86 g (bei Betrieb mit einer einzigen AA-Batterie) sorgt sie für weniger Belastung, mehr Komfort und mehr Spielspaß. Du kannst noch mehr Gewicht einsparen und dein Spiel optimieren, indem du die AA-Batterie weglässt und die Maus mit dem kabellosen POWERPLAY-Ladesystem pairst, wodurch das Gesamtgewicht auf 68 g sinkt.

MAXIMALE GESCHWINDIGKEIT
Die LIGHTFORCE Hybrid-Switches vereinen das Beste aus optischen und mechanischen Schaltern und bieten die ultimative Kombination aus Geschwindigkeit und Taktilität. Die LIGHTFORCE-Switches in der G309 LIGHTSPEED bieten eine optische Klick-Erkennung in Lichtgeschwindigkeit für eine praktisch sofortige Reaktionszeit mit dem mechanischen Gefühl und der Betätigungsrückmeldung, die dir bei jedem Klick Vertrauen gibt.

MINIMALE LATENZ
Der HERO 25K-Sensor in der G309 LIGHTSPEED verbindet dich mit jeder Bewegung zwischen deiner Maus und dem Spiel – mit einer Präzision im Submikrometerbereich. Die 10-fache Verbesserung der Energieeffizienz sorgt für eine noch längere Batterielaufzeit und die 400+ IPS Geschwindigkeitsverfolgung sorgt für punktgenaue Präzision ohne Glättung, Filterung oder Beschleunigung.

MAXIMALE BATTERIELAUFZEIT
Die G309 LIGHTSPEED wurde als ultimativer Copilot für Marathon-Spielsessions entwickelt. Mit einer einzigen AA-Batterie kannst du mehr als 300 Stunden spielen oder lasse die Batterie komplett weg und nutze das kabellose POWERPLAY-Ladesystem, um praktisch unbegrenzt aufzuladen. Konzentriere dich auf das Spiel – nicht auf deine Batterielaufzeit.

MAXIMAL ANPASSBAR
Die G309 LIGHTSPEED verfügt über sechs programmierbare Tasten, die über G HUB vollständig anpassbar sind und dir die Freiheit geben, die Maus an deinen Spielstil anzupassen.

ZWEI MÖGLICHKEITEN, DEIN SPIEL ANZUTREIBEN

POWERPLAY
Die G309 LIGHTSPEED und POWERPLAY sind ein Duo, das für optimales Spiel entwickelt wurde. In Verbindung mit dem kabellosen POWERPLAY-Ladesystem kannst du die Batterie komplett weglassen – dadurch wird das Gesamtgewicht auf beeindruckende 68 g reduziert und du hast unbegrenzte Energie für nahezu endlose Spielsessions.

AA-BATTERIE
Eine einzige AA-Batterie versorgt das G309 LIGHTSPEED mit Strom für mehr als 300 Stunden Spielspaß mit kontinuierlicher Bewegung und einem leichten Design von 86 g für optimalen Komfort, Geschwindigkeit und Flexibilität.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
86 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriebetriebsdauer
600 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 4.3, iOS 10.0
Unterstützung anderer Betriebsysteme
ChromeOS
Ergonomie
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Fußmaterial
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Bewegung Auflösung
2560 DPI
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Beschleunigung (Max.)
40 G
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
400 fps
Eingebautes memory
Ja
Sensor-Typ
HERO 25K
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,29*
€ 107,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,79*
€ 106,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,26*
€ 95,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
910-007200
ab € 70,03*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,68*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 95,87*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.