| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-121041902 Herst.-Nr.: K15688F7 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Magenta | | Markenkompatibilität | Samsung | | Versorgungstyp | Einzelpackung | | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 360, 360 N, 360 ND, 360 Series, 365, 365 W, CLX 3300, 3300 Series, 3305, 3305 FN, 3305 FW, 3305 Series, 3305 W, Xpress C 410 W, C 460 FW, C 460 Series, C 460 W, C 467 W, SL-C 460 FW, SL-C 460 SERIES, SL-C 460 W, SL-C 467 W | | Farbtoner-Seitenleistung | 1000 Seiten | | Anzahl Farbtonerkartuschen | 1 | | Menge pro Behälter | 1 Stück(e) | | Produktfarbe | Schwarz, Magenta | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 36 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, freecolor toner, lasertoner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |