Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharkoon SGK50 S2 Tastatur Gaming RF Wireless QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     CIDE4-121265762
Hersteller:
     Sharkoon
Herst.-Nr.:
     4044951040841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
368 x 121 x 50 mm
Tastaturgewicht
880 g
Energie
Energiequelle
Akku, USB
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Geräteschnittstelle
RF Wireless
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Gateron Brown
Material der Tastenkappen
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lebensdauer der Tastaturtasten
50 Millionen Zeichen
Frequenzband
2.4 GHz
Stimmabgabe Rate
1000 Hz
Eingebauter Speicherkapazität
256 KB
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,09*
€ 107,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,32*
€ 105,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,86*
€ 97,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,92*
€ 95,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,21*
€ 83,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.