| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-29893662 Herst.-Nr.: AS46088 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multi pack | | Kompatibilität | Epson Stylus D68 Photo Edition, D88, D88 Photo Edition, D88 Plus, DX3800, DX3800plus, DX3850, DX3850plus, DX4200, DX4250, DX4800, DX4850, DX4850plus | | Volumen schwarze Tinte | 11 ml | | OEM-Code | T0615 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |