Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40180813 Herst.-Nr.: 2002-1293 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Trennwand; 2 mm dick; überstehend Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 2 mm | | Höhe | 33.4 mm | | Länge (mm) | 48.05 mm | Technische Details | Produktfarbe | Grau | | Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | 16 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 0,2722* | € 0,3722* | | | | | | | 10 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,23941* | € 0,40941* | | | | | 21 Tage | | | 25 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,24* | € 0,41* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 14,99* | ab € 0,247* | € 0,417* | | | | | | | | 25 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 0,2544* | € 0,4344* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,22* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|