Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LE102HD Box CCTV Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LE102HD Box CCTV Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Lupus Electronics LE102HD Box CCTV Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Lupus Electronics LE102HD Box CCTV Sicherheitskamera Draußen 1920 x 1080 Pixel Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE4-30609360
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     13152
EAN/GTIN:
     4260195433458
Suchbegriffe:
Alarmkamera
Farbkamera
Überwachungskamera
farbkamera
Kamera im klassischen Box-Format
Die LUPUSCAM - LE 102HD ermöglicht durch die neue HDTV Videotechnik Top-Bildqualität (1080p) und hohe Auflösung im Boxformat für eine maximale Flexibilität durch unterschiedlich verwendbare Objektive. Dadurch eigent sich diese Kamera besonders für den auffälligen Einsatz in Ladengeschäften, Tankstellen oder zur Nummernschilderkennung mit hilfe eines Wetterschutzgehäuses. Zusätzlich können im Gegensatz zur herkömmlichen HD-SDI Techik Kabellängen bis zu 300 Meter (RG59) verlegt werden.

Plug and Play - HD über die bestehende CCTV Verkabelung
Die neue HD-Videotechnik überträgt bis zu 2 Megapixel über die herkömmliche CCTV-Infrastruktur mit Koaxialkabeln. Ein umständliches Umrüsten auf IP-Videoüberwachung mit CAT-Kabel ist somit unnötig und spart enorm Kosten. Die Videobilder werden im Gegensatz zu der Netzwerkkameratechnik unkomprimiert und in Echtzeit übermittelt.

Aufzeichnung und Verwaltung der Überwachungsbilder
Die neuen HD Digitalrekorder zeichnen die Videobilder Ihrer neuen HD Kameras zuverlässig zeitgesteuert oder bei Bewegung auf. Die zentrale Management Software ermöglicht den Zugriff auf multiple Rekorder als auch auf die Kameras und stellt diese dynamisch und flexibel auf allen verfügbaren Monitoren dar.

Kostenlos inklusive: die SmartVision Software für MacOS und Windows
Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren...
- Multi Monitor Support: Egal ob nur mit einem oder beliebig vielen Monitoren. Verteilen Sie die Bilder / Fenster per Drag&Drop
- Moderne TouchScreen - Bedienung möglich
- Gleiches Wiedergabe Interface wie am Gerät oder via Webbrowser
- Integration unserer XT - Alarmanlagen möglich
- Alle Fenster sind dynamisch verschiebbar
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Mitgelieferte Kabel
Koaxial
Betriebsanleitung
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Stromverbrauch (max.)
6 W
DC-Ausgang Volt
12
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Objektiv
Autofokus
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.05 Lux
Kamera Verschlusszeit
1/3 - 1/100000 s
Design
Befestigungstyp
Wand
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Formfaktor
Box
Gehäusematerial
Metall
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Leistungen
Typ
CCTV Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Draußen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Alarmeingabe/-ausgabe
Ja
Plug
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
74.1 mm
Tiefe
126 mm
Höhe
65.5 mm
Gewicht
650 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Megapixel insgesamt
2 MP
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,72*
€ 205,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,09*
€ 200,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,65*
€ 193,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,62*
€ 186,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,86*
€ 164,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.