Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink WF40 WLAN 150 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink WF40 WLAN 150 Mbit/s
Yealink WF40 WLAN 150 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31266366
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1300060
EAN/GTIN:
     6938818301245
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
26.9 mm
Höhe
8 mm
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
150 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
150 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 152-bit WEP, WPA2-PSK
Bandbreite
2.4 GHz
Bandbreite (erste)
2.4 GHz
Weitere Suchbegriffe: yealink wlan stick, usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,05*
€ 28,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.