Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 359220010 Kabel-Organizer Cable Eater Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 359220010 Kabel-Organizer Cable Eater Silber
Kopp 359220010 Kabel-Organizer Cable Eater Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-31541975
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     359220010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelorganisierer
- Länge 2,5m
- Durchmesser 20mm
- Farbe silber
- mit hilfreichem Zubehör zum einfädeln
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2500 mm
Breite
20 mm
Tiefe
20 mm
Merkmale
Typ
Cable Eater
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.