Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEHLBACH 6060 Audioverstärker Haus Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OEHLBACH 6060 Audioverstärker Haus Braun
OEHLBACH 6060 Audioverstärker Haus Braun
OEHLBACH 6060 Audioverstärker Haus Braun
OEHLBACH 6060 Audioverstärker Haus Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE4-33685925
Hersteller:
     Oehlbach
Herst.-Nr.:
     6060
EAN/GTIN:
     4003635060605
Suchbegriffe:
Phono-Vorverstärker
Plattenspieler
Schallplattenspieler
phono-vorverstärker
Der Phono PreAmp Pro von Oehlbach integriert Ihren Plattenspieler mit MM- oder MC-Tonabnehmer in bestehende hochwertige HiFi-Komponenten ohne dedizierten Phono-Eingang. Der rauscharme Vorverstärker ist mit vergoldeten Kontakten ausgestattet und garantiert eine stabile und sichere Verbindung zwischen dem Phono-Gerät und der HiFi-Anlage. Mit einem externen Netzteil ausgestattet, wiegt der Phono PreAmp Pro gerade einmal 100g und findet dank seiner kompakten Formensprache in jedem HiFi-Rack problemlos Platz. Die einzelnen Komponenten werden über analoge Stereo-Cinch-Anschlüsse verbunden.

- 24 Karat vergoldete Kontakte.
- Für Moving-Magnet-Tonabnehmer.
- Für Moving-Coil-Tonabnehmer.
- Stromversorgung über externes Netzteil.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
94 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
24 mm
Gewicht
100 g
Audio
Rauschverhältnis (SNR)
72 dB
Synchronisations-Eingangsimpedanz
100 Ohm
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Produktfarbe
Braun
Ein-/Ausschalter
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Audioeingang (L, R)
1
Audio (L,R) Out
1
Energie
DC input Spannung
18 V
Stromstärke (maximal)
0.1 A
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 99,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,81*
€ 116,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 79,14*
€ 94,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,16*
€ 79,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.