Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelschutzschlauch
>
Schutzschlauch
>
Artikel
Panduit T38F-C0 Kabelzubehör
Menge:
Meter
Produktinformationen:
icecat
Lager 4502
Artikel-Nr.:
4502-12H4542
Hersteller:
Panduit
Herst.-Nr.:
T38F-C0
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Kabelkanäle
1
Brennbarkeitsklasse
HB
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
9.5 mm
... >
Computer & Elektronik
>
Computerkabel
>
Kabelzubehör
Weitere Suchbegriffe:
Spiralschlauch Schutz
,
Wellschlauch
,
panduit spiralband
,
kabelschlauch
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4502
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,61*
€ 5,47*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 39,26*
€ 51,53*
Lager 6012
pro Stück
Frei Haus
ab € 41,33*
€ 54,04*
Lager 3461
24 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 6,99*
ab € 43,94*
€ 56,24*
Lager 139
2 Tage
10
pro Rolle
€ 14,99*
ab € 45,38*
€ 83,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,14*
€ 6,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,52*
€ 5,38
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,33*
€ 5,15
pro Meter
ab 30 Meter
€ 3,97*
€ 4,72
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,73*
€ 4,44
pro Meter
ab 60 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 120 Meter
€ 3,14*
€ 3,74
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,61*
€ 3,11
pro Meter
Lagerstand:
Lager 4502
Versand:
Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4502
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit Cable Tie, 8.0"L (203mm), Intermediate, Weather Resistant, Black, 1000pc Kabelbinder Nylon Schwarz
Panduit
PLT2I-M0
ab € 0,02952*
Zubehör
MULTICOMP PRO SPC35219 CABLE TIES, Cable Tie Material:Nylon (Po
Multicomp
SPC35219
ab € 47,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen