Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Artikel
Marabu Textil 052 Farbe auf Wasserbasis Blau 15 ml Topf
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-34757006
Hersteller:
Marabu
Herst.-Nr.:
8705911
EAN/GTIN:
4007751009654
Suchbegriffe:
Stoff-Malfarben
Stoffmalfarben
Textilfarben
Textilmalfarben
Weitere Informationen:
Technische Details
Farbe des Anstrichs
Blau
Behälterkapazität
15 ml
Produktform
Topf
Anzahl enthaltener Farben
1 Stück(e)
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Geeignet für Materialien
Stoff
Waschbar
Ja
Glitter
Ja
... >
Baumaterialien & Werkzeuge
>
Lacke, Grundierungen & Oberflächenbehandlungen
>
Farben auf Wasserbasis
Weitere Suchbegriffe:
marabu textilfarbe mittelblau
,
stoff malfarben
,
stoffmalfarben marabu
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,7312*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 1,34624* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9,9112*
€ 11,79433
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9,8312*
€ 11,69913
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,1712*
€ 10,91373
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,9212*
€ 10,61623
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,6112*
€ 10,24733
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,7312*
€ 8,01013
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen