Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 339-T02W640 Herst.-Nr.: C13T02W64010 EAN/GTIN: 8715946653198 |
| |
|
| | |
| Zuverlässigkeit bei niedrigen Kosten Die 4-Farb-Tinten der Serie 502 von Epson bieten zuverlässige, lebendige und gestochen scharfe Ausdrucke bei minimalem Aufwand. Dank ihrer Kombination aus Farbstofftinten und schwarzer Pigmenttinte erzeugt diese Tintenserie detaillierte und farbenfrohe Drucke. Niedrigere Druckkosten dank XL-Tintenpatronen Die neuesten Tintenpatronen von Epson gibt es wahlweise in Standard- oder XL-Größe. XL-Tinten eignen sich ideal für größere Druckvolumen und können dabei noch zu einer Verringerung Ihrer Druckkosten beitragen. Für Epson Drucker optimiert Tinten und Papiere von Epson werden speziell zur Verwendung mit Druckern von Epson entwickelt und liefern stets optimale Ergebnisse. Verlassen Sie sich auf das Original Genießen Sie einfaches und zuverlässiges Drucken mit Epson Original Tinten. Wir investieren in umfangreiche Forschung und High-Tech-Fertigungsanlagen und unterziehen unsere Produkte strengen Tests, um Ihnen eine optimale Qualität zu bieten. Weitere Informationen: Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 170 mm | | Höhe des Versandkartons | 150 mm | | Warentarifnummer (HS) | 84439990 | | Mindestbestellmenge | 8 Stück(e) | Betriebsbedingungen | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 40 °C | Merkmale | Typ | Original | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | Epson | | Versorgungstyp | Multipack | | Kompatibilität | WorkForce WF-2860DWF, WF-2865DWF Expression Home XP-5100, XP-5105 | | Schwarzer Tintentyp | Tinte auf Pigmentbasis | | Farbiger Tintentyp | Tinte auf Farbstoffbasis | | Drucktechnologie | Tintenstrahldrucker | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 3 | | Volumen schwarze Tinte | 9.2 ml | | Volumen Farbtinte | 6.4 ml | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 550 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 470 Seiten | | Tintenpatronenkapazität | Hohe (XL-) Ausbeute | | OEM-Code | C13T02W64010 | | Ursprungsland | Indonesien | | Zertifizierung | CE | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 188 mm | | Verpackungstiefe | 45 mm | | Verpackungshöhe | 156 mm | | Paketgewicht | 130 g | Technische Details | Hauptkarton GTIN (EAN/UPC) | 8715946653204 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone Epson, Epson Druckerpatrone, Epson Tinte, Inkjet-Patrone Epson, Tinte Epson, Tintenstrahlpatrone Epson, Druckerpatrone für Epson, Inkjet-Patrone für Epson, Tintenstrahlpatrone für Epson, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, Druckerpatrone Hewlett-Packard, HP Druckerpatrone, HP Tinte, Hewlett-Packard Druckerpatrone, Hewlett-Packard Tinte, Inkjet-Patrone Hewlett-Packard, Tinte HP, Tinte Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone Hewlett-Packard, epson druckerpatrone 4-farbig, druckerpatrone epson, espon druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 339 | | | | | | pro Stück | € 4,15* | ab € 64,76* | € 83,59* | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,50* | ab € 65,70* | € 84,17* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 66,02* | € 84,38* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 65,57* | € 84,49* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 4,50* | ab € 66,08* | € 84,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 339 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 339 | | Versand: Lager 339 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,15* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 339 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|