| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE4-58045366 Herst.-Nr.: K15460OW EAN/GTIN: 3112539606336 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | ![](/p.gif) | Druckfarben | Schwarz | ![](/p.gif) | Markenkompatibilität | Samsung | ![](/p.gif) | Kompatibilität | SAMSUNG CLP 620, 620 ND, 620 Series, 670, 670 N, 670 ND, 670 Series, CLX 6220 FX, 6250 FX | ![](/p.gif) | Schwarztoner Seitenleistung | 5000 Seiten | ![](/p.gif) | OEM-Code | SAMSUNG CLT K5082L | Gewicht und Abmessungen | Verpackungsbreite | 380 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 233 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tonercartridge, Tonerkartusche, Tonerkassette, Tonermodul, Tonerpatrone, Lasertoner Samsung, Toner Cartridge Samsung, Toner Samsung, Tonerkartusche Samsung, Tonerkassette Samsung, Wiederaufbereitete Toner, Wiederaufbereitete Tonerkartusche, lasertoner schwarz, lasertoner, armor toner, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |