Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Armor K15722OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Armor K15722OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Armor K15722OW Tonerkartusche Kompatibel Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE4-58045375
Hersteller:
     Armor
Herst.-Nr.:
     K15722OW
EAN/GTIN:
     3112539618971
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Kompatibel
Druckfarben
Gelb
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
SAMSUNG CLP 770 ND, 775 N, 775 ND
Farbtoner-Seitenleistung
7000 Seiten
OEM-Code
SAMSUNG CLT Y6092S
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
233 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,20*
€ 76,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,60*
€ 75,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,41*
€ 65,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.