Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino
Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino
Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino
Snap by R&B BIANCO Tasse Weiß Cappuccino
Artikel-Nr.:
     505-6455263
Hersteller:
     Ritzenhoff & Breker
Herst.-Nr.:
     078.794
EAN/GTIN:
     4006344078794
Suchbegriffe:
Cappuccino-Cup
Cappuccino-Häuferl
Cappuccino-Obertasse
Cappuccino-Tasse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Typ
Einzelbild
Volumen (l)
0.3 l
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan
Zweck
Cappuccino
Spülmaschinenbeständig
Ja
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
4
pro Stück
€ 5,50*
ab € 3,66*
€ 6,28*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 4,15*
€ 6,84*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,62*
€ 31,66*
12 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 24,47*
€ 32,71*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 24 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 40 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 25,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
063.813
ab € 6,19*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
018.790
ab € 3,07*
Zubehör
Ritzenhoff & Breker
745.009
ab € 4,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.